Corning - 79101-510 00 CONNECTION MODULES10 PAIRS - 981031
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barrette de raccordement
type de connexion - LSA-Plus
possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions - Non
couleur - gris
nombre max. de paires (DA) - 10
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4059496521243
Réf. Sonepar
00034981031
Réf. Fournisseur
981031
Marque
Corning
modèle:
barrette de raccordement
type de connexion:
LSA-Plus
possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions:
Non
couleur:
gris
nombre max. de paires (DA):
10
avec marquage de bandes:
Oui


