Corning - 79101-518 00 CONNECTION MODULE 20 PAIR - 980996

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barrette de raccordement
type de connexion - LSA-Plus
possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions - Non
couleur - gris
nombre max. de paires (DA) - 20
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4059496520895
Réf. Sonepar
00034980996
Réf. Fournisseur
980996
Réf. Commerciale
Corning
modèle:
barrette de raccordement
type de connexion:
LSA-Plus
possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions:
Non
couleur:
gris
nombre max. de paires (DA):
20
avec marquage de bandes:
Oui
longueur:
178 mm
largeur:
26 mm
hauteur:
25.5 mm