Corning - 79101-534 00 EARTHINGS MOD FOR 84 WIRES - 980968

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - 79101-534 00 EARTHINGS MOD FOR 84 WIRES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - barrette de mise à la terre

  • type de connexion - LSA-Plus

  • possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions - Non

  • couleur - rouge

  • nombre max. de paires (DA) - 42

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496520611

Réf. Sonepar

00034980968

Réf. Fournisseur

980968

Réf. Commerciale

Corning

modèle:

barrette de mise à la terre

type de connexion:

LSA-Plus

possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions:

Non

couleur:

rouge

nombre max. de paires (DA):

42

avec marquage de bandes:

Non

longueur:

178 mm

largeur:

26 mm

hauteur:

25.5 mm

79101-534 00 EARTHINGS MOD FOR 84 WIRES