Corning - 79151-502 25 BCKMNT FR 40 PR PT 27,5MM - 980899

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de barrettes de raccordement encastrables - 4
dimension de trame - 27.5 mm
longueur - 111 mm
largeur - 105 mm
profondeur - 42 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4059496519929
Réf. Sonepar
00034980899
Réf. Fournisseur
980899
Réf. Commerciale
Corning
nombre de barrettes de raccordement encastrables:
4
dimension de trame:
27.5 mm
longueur:
111 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
42 mm
79151-502 25 BCKMNT FR 40 PR PT 27,5MM