Corning - 79151-506 25 BMF 60 PAIR PITCH 27,5MM - 980900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de barrettes de raccordement encastrables - 6
dimension de trame - 27.5 mm
longueur - 156 mm
largeur - 105 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4059496519936
Réf. Sonepar
00034980900
Réf. Fournisseur
980900
Réf. Commerciale
Corning
nombre de barrettes de raccordement encastrables:
6
dimension de trame:
27.5 mm
longueur:
156 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
50 mm