Corning - 79151-508 25 BMF 100 PAIR PITCH 27,5MM - 980902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de barrettes de raccordement encastrables - 10
dimension de trame - 27.5 mm
longueur - 268.5 mm
largeur - 105 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4059496519950
Réf. Sonepar
00034980902
Réf. Fournisseur
980902
Réf. Commerciale
Corning
nombre de barrettes de raccordement encastrables:
10
dimension de trame:
27.5 mm
longueur:
268.5 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
50 mm
79151-508 25 BMF 100 PAIR PITCH 27,5MM