Corning - 79151-510 25 BCKMNT FR 130 PR PT 27,5MM - 980972

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de barrettes de raccordement encastrables - 13
dimension de trame - 27.5 mm
longueur - 358.5 mm
largeur - 105 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4059496520659
Réf. Sonepar
00034980972
Réf. Fournisseur
980972
Réf. Commerciale
Corning
nombre de barrettes de raccordement encastrables:
13
dimension de trame:
27.5 mm
longueur:
358.5 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
50 mm
79151-510 25 BCKMNT FR 130 PR PT 27,5MM