Corning - 79151-511 00 BCKMNT FR 100P+ 1 PT 22,5MM - 980903

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - 79151-511 00 BCKMNT FR 100P+ 1 PT 22,5MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de barrettes de raccordement encastrables - 11

  • dimension de trame - 22.5 mm

  • longueur - 253 mm

  • largeur - 105 mm

  • profondeur - 69 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496519967

Réf. Sonepar

00034980903

Réf. Fournisseur

980903

Réf. Commerciale

Corning

nombre de barrettes de raccordement encastrables:

11

dimension de trame:

22.5 mm

longueur:

253 mm

largeur:

105 mm

profondeur:

69 mm

79151-511 00 BCKMNT FR 100P+ 1 PT 22,5MM