Corning - 79151-511 25 BMF 100 PAIR+1 PITCH 27,5MM - 980904

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de barrettes de raccordement encastrables - 11
dimension de trame - 27.5 mm
longueur - 300 mm
largeur - 105 mm
profondeur - 69 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4059496519974
Réf. Sonepar
00034980904
Réf. Fournisseur
980904
Réf. Commerciale
Corning
nombre de barrettes de raccordement encastrables:
11
dimension de trame:
27.5 mm
longueur:
300 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
69 mm
79151-511 25 BMF 100 PAIR+1 PITCH 27,5MM