Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Corning - 79151-512 25 BMF 200P + 1 PITCH 27,5MM - 980905

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - 79151-512 25 BMF 200P + 1 PITCH 27,5MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de barrettes de raccordement encastrables - 21

  • dimension de trame - 27.5 mm

  • longueur - 580 mm

  • largeur - 105 mm

  • profondeur - 69 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496519981

Réf. Sonepar

00034980905

Réf. Fournisseur

980905

Marque

Corning

nombre de barrettes de raccordement encastrables:

21

dimension de trame:

27.5 mm

longueur:

580 mm

largeur:

105 mm

profondeur:

69 mm

79151-512 25 BMF 200P + 1 PITCH 27,5MM