Corning - 79151-513 25 BMF 300 PAIR+1 PITCH 27,5MM - 980975

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de barrettes de raccordement encastrables - 31
dimension de trame - 27.5 mm
longueur - 860 mm
largeur - 105 mm
profondeur - 69 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4059496520680
Réf. Sonepar
00034980975
Réf. Fournisseur
980975
Réf. Commerciale
Corning
nombre de barrettes de raccordement encastrables:
31
dimension de trame:
27.5 mm
longueur:
860 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
69 mm
79151-513 25 BMF 300 PAIR+1 PITCH 27,5MM