Corning - 79151-533 00 BACKMOUNT FRAME 20 PAIR - 980906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de barrettes de raccordement encastrables - 2
dimension de trame - 25 mm
longueur - 45 mm
largeur - 105 mm
profondeur - 42 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4059496519998
Réf. Sonepar
00034980906
Réf. Fournisseur
980906
Réf. Commerciale
Corning
nombre de barrettes de raccordement encastrables:
2
dimension de trame:
25 mm
longueur:
45 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
42 mm
79151-533 00 BACKMOUNT FRAME 20 PAIR