Corning - 79151-534 00 BCKMNT FR 30 PR PT 25MM - 980907

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de barrettes de raccordement encastrables - 3
dimension de trame - 25 mm
longueur - 70 mm
largeur - 105 mm
profondeur - 42 mm
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4059496520000
Réf. Sonepar
00034980907
Réf. Fournisseur
980907
Réf. Commerciale
Corning
nombre de barrettes de raccordement encastrables:
3
dimension de trame:
25 mm
longueur:
70 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
42 mm
79151-534 00 BCKMNT FR 30 PR PT 25MM