Corning - 79151-536 00 BMF 70 PAIR PITCH 25MM - 980976

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de barrettes de raccordement encastrables - 7
dimension de trame - 25 mm
longueur - 170 mm
largeur - 105 mm
profondeur - 42 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4059496520697
Réf. Sonepar
00034980976
Réf. Fournisseur
980976
Marque
Corning
nombre de barrettes de raccordement encastrables:
7
dimension de trame:
25 mm
longueur:
170 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
42 mm
79151-536 00 BMF 70 PAIR PITCH 25MM