Corning - ADAPTER E2000 SM APC CI,CH, RED. FLANGED - 294710
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - E2000
type de connecteur raccordement 2 - E2000
couleur - vert
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042673751427
Réf. Sonepar
00034375142
Réf. Fournisseur
294710
Marque
Corning
adapté au type de fibre:
monomode
type de connecteur raccordement 1:
E2000
type de connecteur raccordement 2:
E2000
couleur:
vert
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique


