Corning - BAT KIT - 2 LC APC + 4 LC APC PIGTAILS - 731713

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - BAT KIT - 2 LC APC + 4 LC APC PIGTAILS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • catégorie - OS2

  • type - pigtail conducteur

  • type de conducteur - fils compacts

  • type de connecteur - LC-Duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042673892670

Réf. Sonepar

00034389267

Réf. Fournisseur

731713

Marque

Corning

type de fibre:

monomode

catégorie:

OS2

type:

pigtail conducteur

type de conducteur:

fils compacts

type de connecteur:

LC-Duplex

finition APC:

Oui

couleur:

vert

BAT KIT - 2 LC APC + 4 LC APC PIGTAILS