Corning - BAT (X) HOUSING - EMP/NEUT/G/E - 739579

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
couleur - gris
adapté au nombre de modules d'insertion - 3
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Corning POL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042673920533
Réf. Sonepar
00034392053
Réf. Fournisseur
739579
Marque
Corning
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
couleur:
gris
adapté au nombre de modules d'insertion:
3
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
0
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
mode de pose:
montage mural
hauteur:
390 mm
largeur:
450 mm
profondeur:
88 mm


