Corning - Boîte de 100 connecteurs UB2A (bleu)-Dérivation ou mise en Y en pl - 1024393

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Boîte de 100 connecteurs UB2A (bleu)-Dérivation ou mise en Y en pl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 0.4...0.9 mm

  • nombre max. de conducteurs connectables - 1

  • section nominale - 0.4...0.9 mm²

  • modèle - prise de tension

  • remplissage de graisse contre la corrosion - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4059496710838

Réf. Sonepar

00034857790

Réf. Fournisseur

1024393

Réf. Commerciale

Corning

diamètre du conducteur:

0.4...0.9 mm

nombre max. de conducteurs connectables:

1

section nominale:

0.4...0.9 mm²

modèle:

prise de tension

remplissage de graisse contre la corrosion:

Oui

matériau isolant:

polycarbonate (PC)

couleur de l'isolant:

bleu

transparent:

Oui

diamètre externe max.:

2.08...2.08 mm

commutation sans interruption:

Non

Boîte de 100 connecteurs UB2A (bleu)-Dérivation ou mise en Y en plein câble