Corning - BPE/O-K7 2 PAS+12 ANT-S - 981276


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 230 mm
mode de pose - autre
largeur - 155 mm
hauteur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4059496496077
Réf. Sonepar
00034541112
Réf. Fournisseur
981276
Réf. Commerciale
Corning
longueur:
230 mm
mode de pose:
autre
largeur:
155 mm
hauteur:
140 mm
BPE/O-K7 2 PAS+12 ANT-S