Corning - BPE/O-K7-2PAS-12 fusions et coupleur Cassette 2 pas équipée d'un support 12 fusi - 980587

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - BPE/O-K7-2PAS-12 fusions et coupleur Cassette 2 pas équipée d'un support 12 fusi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de protections d'épissure - 12

  • adapté à - protection d'épissure thermorétractable

  • longueur - 137.8 mm

  • mode de pose - autre

  • avec support d'épissure - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496494585

Réf. Sonepar

00034541104

Réf. Fournisseur

980587

Réf. Commerciale

Corning

adapté au nombre de protections d'épissure:

12

adapté à:

protection d'épissure thermorétractable

longueur:

137.8 mm

mode de pose:

autre

avec support d'épissure:

Oui

largeur:

117.8 mm

hauteur:

10 mm

BPE/O-K7-2PAS-12 fusions et coupleur Cassette 2 pas équipée d'un support 12 fusion

Les Atouts de l'article:

BPE/O-K7-2PAS-12 fusions et coupleur Cassette 2 pas équipée d'un support 12 fusion