Corning - Câble 12fo OS2 structure libre (2x6) intérieur/extérieur armé fibre de verre Eca - 498658

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 12
nombre de fibre par conducteur - 6
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042673306153
Réf. Sonepar
00034330615
Réf. Fournisseur
498658
Réf. Commerciale
Corning
catégorie:
OS2
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres:
12
nombre de fibre par conducteur:
6
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Oui
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
11.6 mm
Les Atouts de l'article:
Câble 12fo OS2 - structure libre (2x6) - intérieur/extérieur - armé fibre de verre - fibre SMF28e+ - G652D - LSZH - Eca