Corning - Câble 144fo OM4 str libre (12x12) intérieur/extérieur armé fibre de verre Eca - 564545

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble 144fo OM4 str libre (12x12) intérieur/extérieur armé fibre de verre Eca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné

  • nombre de fibres - 144

  • nombre de fibre par conducteur - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042673376590

Réf. Sonepar

00034337659

Réf. Fournisseur

564545

Réf. Commerciale

Corning

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré toronné

nombre de fibres:

144

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

15.3 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Câble 144fo OM4 - structure libre (12x12) - intérieur/extérieur - armé fibre de verre - fibre Clearcurve - LSZH - Eca

Les Atouts de l'article:

Câble 144fo OM4 - structure libre (12x12) - intérieur/extérieur - armé fibre de verre - fibre Clearcurve - LSZH - Eca