Corning - Câble 24fo OM3 - unitube - armé fibre de verre - intérieur/extérieur - LSZH - 550634

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 24
nombre de fibre par conducteur - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042673326502
Réf. Sonepar
00034332650
Réf. Fournisseur
550634
Marque
Corning
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres:
24
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Oui
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
diamètre externe approx.:
8.6 mm
poids:
73 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble 24fo OM3 - unitube - fibre ClearCurve - armé fibre de verre - intérieur/extérieur - LSZH


