Corning - Câble 24fo OM4 str libre (2x12) intérieur/extérieur armé fibre de verre Eca - 751847

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble 24fo OM4 str libre (2x12) intérieur/extérieur armé fibre de verre Eca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné

  • nombre de fibres - 24

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4056418062815

Réf. Sonepar

00034806281

Réf. Fournisseur

751847

Réf. Commerciale

Corning

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré toronné

nombre de fibres:

24

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

10.9 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

215 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

4 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Câble 24fo OM4 - structure libre (2x12) - intérieur/extérieur - armé fibre de verre - fibre Clearcurve - LSZH - Eca

Les Atouts de l'article:

Câble 24fo OM4 - structure libre (2x12) - intérieur/extérieur - armé fibre de verre - fibre Clearcurve - LSZH - Eca