Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Corning - Câble 48fo OM1 structure libre (2x6) - int/ext -armé fibre de verre - Eca - 592220

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble 48fo OM1 structure libre (2x6) - int/ext -armé fibre de verre - Eca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fibres - 48

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de fibre par conducteur - 12

  • couleur de gaine - noir

  • câble longitudinal avec blocage d'eau - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4042673312178

Réf. Sonepar

00034331217

Réf. Fournisseur

592220

Marque

Corning

nombre de fibres:

48

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

12

couleur de gaine:

noir

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Câble 48 brins OM1 structure libre (4x12) - intérieur/extérieur -armé fibre de verre - fibre Infinicore 300 - tubes de 2.3mm - Eca

Les Atouts de l'article:

Câble 48 brins OM1 structure libre (4x12) - intérieur/extérieur -armé fibre de verre - fibre Infinicore 300 - tubes de 2.3mm - Eca