Corning - Câble 48fo OM3 str libre (4x12) intérieur/extérieur armé fibre de verre Eca - 586870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 48
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4056418100975
Réf. Sonepar
00034810097
Réf. Fournisseur
586870
Marque
Corning
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres:
48
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Oui
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
10.5 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
4 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble 48fo OM3 - structure libre (4x12) - intérieur/extérieur - armé fibre de verre - fibre Clearcurve - LSZH - Eca


