Corning - Câble 4FO diélec avec tube central, int/ext 1x2 G50 MMF ClearCurve OM3 Dca - 556738

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble 4FO diélec avec tube central, int/ext 1x2 G50 MMF ClearCurve OM3 Dca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné

  • nombre de fibres - 4

  • nombre de fibre par conducteur - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4042673343974

Réf. Sonepar

00034334397

Réf. Fournisseur

556738

Marque

Corning

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré toronné

nombre de fibres:

4

nombre de fibre par conducteur:

4

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

10.5 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Câble 4FO OM3 armé diélectrique avec tube central, intérieur/extérieur, ClearCurve 1x4 G50 MMF OM3 CT 3,0

Les Atouts de l'article:

Central Tube Indoor/Outdoor Dielectric Armor (1x4) G50 MMF ClearCurve OM3 CT 3,0