Corning - Câble 60fo OS2 str libre (5x12) intérieur/extérieur armé fibre de verre Eca - 868484

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 60
nombre de fibre par conducteur - 12
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4056418774442
Réf. Sonepar
00034868484
Réf. Fournisseur
868484
Réf. Commerciale
Corning
catégorie:
OS2
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres:
60
nombre de fibre par conducteur:
12
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Oui
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
11.6 mm
Les Atouts de l'article:
Câble 60fo OS2 - structure libre (5x12) - intérieur/extérieur - armé fibre de verre - fibre SMF28e+ - G652D - LSZH - Eca