Corning - Câble 6FO diélec avec tube central, int/ext 1x2 G50 MMF ClearCurve OM3 Dca - 565270

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble 6FO diélec avec tube central, int/ext 1x2 G50 MMF ClearCurve OM3 Dca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné

  • nombre de fibres - 6

  • nombre de fibre par conducteur - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4042673343646

Réf. Sonepar

00034334364

Réf. Fournisseur

565270

Marque

Corning

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré toronné

nombre de fibres:

6

nombre de fibre par conducteur:

6

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

10.5 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Câble 6FO OM3 armé diélectrique, avec tube central 1x6 G50 MMF ClearCurve OM3 CT 3.0, Dca,s2,d2,a1

Les Atouts de l'article:

Central Tube Indoor/Outdoor Dielectric Armor (1x6) G50 MMF ClearCurve OM3 CT 3,0