Corning - Câble ALTOS str libre 2,3 extér armé diélec gaine LLPDE 24x12 OS2 ITU G652.D - 432543


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 288
nombre de fibre par conducteur - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042673553885
Réf. Sonepar
00034355388
Réf. Fournisseur
432543
Réf. Commerciale
Corning
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres:
288
nombre de fibre par conducteur:
12
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Oui
câble sans métal:
Oui
diamètre externe approx.:
17.6 mm