Corning - Câble Catégorie 5E F/UTP LSOH-3 AWG24 Eca 1000M 4 paires Gaine bleue - 1048690


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 5
couleur de gaine - bleu
taille AWG - 24
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Copper Datacom
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4059496912126
Réf. Sonepar
00034000709
Réf. Fournisseur
1048690
Réf. Commerciale
Corning
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
5
couleur de gaine:
bleu
taille AWG:
24
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
5.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
valeur NVP:
74 %
classe de séparation selon EN 50174-2:
C
poids:
39 kg/km
Les Atouts de l'article:
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 5E F/UTP LSOH-3 AWG24 CPR Eca 1000 mètres 4 paires Bleu