Corning - Câble Catégorie 6 F/FTP LSOH-3 AWG23 Dca 500M 2x4 paires Gaine bleue - 1048793

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble Catégorie 6 F/FTP LSOH-3 AWG23 Dca 500M 2x4 paires Gaine bleue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 16

  • catégorie - 6

  • couleur de gaine - bleu

  • surface du conducteur - nu

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4059496912102

Réf. Sonepar

00034000717

Réf. Fournisseur

1048793

Réf. Commerciale

Corning

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

16

catégorie:

6

couleur de gaine:

bleu

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

23

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

feuille

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

15.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

79 %

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

poids:

97 kg/km

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6 F/FTP LSOH-3 AWG23 CPR Dca -s1, d1, a1 500 mètres 2x4 paires Bleu

Les Atouts de l'article:

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6 F/FTP LSOH-3 AWG23 CPR Dca -s1, d1, a1 500 mètres 2x4 paires Bleu