Corning - Câble Catégorie 6 F/FTP LSOH-3 AWG23 Dca 500M 4 paires Gaine bleue - 1048795


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 6
couleur de gaine - bleu
surface du conducteur - nu
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Copper Datacom
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4059496912195
Réf. Sonepar
00034000719
Réf. Fournisseur
1048795
Réf. Commerciale
Corning
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
6
couleur de gaine:
bleu
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
7.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
valeur NVP:
79 %
classe de séparation selon EN 50174-2:
C
poids:
48 kg/km
Les Atouts de l'article:
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6 F/FTP LSOH-3 AWG23 CPR Dca -s1, d1, a1 500 mètres 4 paires Bleu