Corning - Câble Catégorie 6 U/UTP LSZH-1 AWG24 Dca 305M 4 paires Vert - 980871

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble Catégorie 6 U/UTP LSZH-1 AWG24 Dca 305M 4 paires Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • couleur de gaine - vert

  • taille AWG - 24

  • nombre d'éléments de câblage - 4

  • élément de câblage - pairs

Emballage et conditions

  • 305 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4059496584941

Réf. Sonepar

00034980871

Réf. Fournisseur

980871

Marque

Corning

catégorie:

6

couleur de gaine:

vert

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

Câble Everon Datacom cuivre Catégorie 6 U/UTP LSZH-1 AWG24 CPR Dca -s2, d2, a1 305 mètres 4 paires Vert

Les Atouts de l'article:

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6 U/UTP LSZH-1 AWG24 CPR Dca -s2, d2, a1 305 mètres 4 paires Vert