Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Corning - Câble Catégorie 6A F/FTP LSZH-1 AWG23 Cca 500M 4 paires Gaine bleue - 1048707

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble Catégorie 6A F/FTP LSZH-1 AWG23 Cca 500M 4 paires Gaine bleue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - bleu

  • taille AWG - 23

  • nombre d'éléments de câblage - 4

  • élément de câblage - pairs

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4059496912508

Réf. Sonepar

00034000711

Réf. Fournisseur

1048707

Marque

Corning

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

bleu

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6A F/FTP LSZH-1 AWG23 CPR Cca -s1, d1, a1 500 mètres 4 paires Bleu

Les Atouts de l'article:

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6A F/FTP LSZH-1 AWG23 CPR Cca -s1, d1, a1 500 mètres 4 paires Bleu