Corning - Câble Catégorie 6A F/FTP LSZH-3 AWG23 Dca 1000M 4 paires Gaine bleue - 1264682

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- catégorie - 6A (IEC) 
- couleur de gaine - bleu 
- taille AWG - 23 
- nombre d'éléments de câblage - 4 
- élément de câblage - pairs 
Emballage et conditions
- 1000 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Everon Copper Datacom
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042673544098
Réf. Sonepar
00034354409
Réf. Fournisseur
1264682
Marque
Corning
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
bleu
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
classe de séparation selon EN 50174-2:
C
Les Atouts de l'article:
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6A F/FTP LSZH-3 AWG23 CPR Dca -s1, d1, a1 1000 mètres 4 paires Bleu


