Corning - Câble Catégorie 6A F/UTP LSOH-1 AWG24 B2a 500M 4 paires Gaine verte - 957060

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble Catégorie 6A F/UTP LSOH-1 AWG24 B2a 500M 4 paires Gaine verte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - vert

  • taille AWG - 24

  • nombre d'éléments de câblage - 4

  • élément de câblage - pairs

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4059496585849

Réf. Sonepar

00034957060

Réf. Fournisseur

957060

Marque

Corning

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

vert

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

Câble Everon Datacom cuivre Catégorie 6A F/UTP LSOH-1 AWG24 CPR B2ca -s1a, d0, a1 500 mètres 4 paires Vert

Les Atouts de l'article:

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6A F/UTP LSOH-1 AWG24 CPR B2ca -s1a, d0, a1 500 mètres 4 paires Green
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6A F/UTP LSOH-1 AWG24 CPR B2ca -s1a, d0, a1 500 mètres 4 paires Green VOL6AFL4500