Corning - Câble Catégorie 6A S/FTP LSZH-3 AWG23 B2a 1000M 4 paires Gaine bleue - 1264756

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble Catégorie 6A S/FTP LSZH-3 AWG23 B2a 1000M 4 paires Gaine bleue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - bleu

  • taille AWG - 23

  • nombre d'éléments de câblage - 4

  • élément de câblage - pairs

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4059496732786

Réf. Sonepar

00034000686

Réf. Fournisseur

1264756

Réf. Commerciale

Corning

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

bleu

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6A S/FTP LSZH-3 AWG23 CPR B2ca -s1a, d1, a1 1000 mètres 4 paires Bleu