Corning - Câble Catégorie 6A S/FTP LSZH-3 AWG23 Dca 1000M 4 paires Gaine rouge - 1264738

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - rouge
taille AWG - 23
nombre d'éléments de câblage - 4
élément de câblage - pairs
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Copper Datacom
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042673578154
Réf. Sonepar
00034589903
Réf. Fournisseur
1264738
Réf. Commerciale
Corning
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
rouge
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
classe de séparation selon EN 50174-2:
C
Les Atouts de l'article:
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6A S/FTP LSZH-3 AWG23 CPR Dca -s1, d1, a1 1000 mètres 4 paires Rouge