Corning - Câble Catégorie 6A S/FTP LSZH-3 AWG23 Dca 1000M 4 paires Gaine verte - 1264739
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - vert
taille AWG - 23
nombre d'éléments de câblage - 4
élément de câblage - pairs
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Copper Datacom
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042673578147
Réf. Sonepar
00034589902
Réf. Fournisseur
1264739
Marque
Corning
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
vert
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
classe de séparation selon EN 50174-2:
C
Les Atouts de l'article:
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6A S/FTP LSZH-3 AWG23 CPR Dca -s1, d1, a1 1000 mètres 4 paires Vert


