Corning - Câble Catégorie 6A U/UTP LSOH-1 AWG24 Cca 500M 4 paires Gaine verte - 957054

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble Catégorie 6A U/UTP LSOH-1 AWG24 Cca 500M 4 paires Gaine verte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 6A (IEC)

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4059496585702

Réf. Sonepar

00034957054

Réf. Fournisseur

957054

Marque

Corning

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d0

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

type de câble:

U/UTP

Câble Everon Datacom cuivre Catégorie 6A U/UTP LSOH-1 AWG24 CPR Cca -s1a, d0, a1 500 mètres 4 paires Vert

Les Atouts de l'article:

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6A U/UTP LSOH-1 AWG24 CPR Cca -s1a, d0, a1 500 mètres 4 paires Green