Corning - Câble Catégorie 7 S/FTP Industriel PUR AWG23 Fca 1000M 4 paires Gaine violette - 1264772

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.259 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 7
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Copper Datacom
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042673113133
Réf. Sonepar
00034311313
Réf. Fournisseur
1264772
Marque
Corning
section nominale du conducteur:
0.259 mm²
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
7
couleur de gaine:
violet
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.574 mm
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
tresse
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Fca
diamètre externe approx.:
7.7 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
valeur NVP:
79 %
classe de séparation selon EN 50174-2:
C
poids:
64 kg/km
Les Atouts de l'article:
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7 S/FTP Industriel PUR AWG23 CPR Fca 1000 mètres 4 paires Violet


