Corning - Câble Catégorie 7A S/FTP LSZH-1 AWG23 Dca 1000M 4 paires Gaine blanche - 1264708

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble Catégorie 7A S/FTP LSZH-1 AWG23 Dca 1000M 4 paires Gaine blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 7A (TIA)

  • taille AWG - 23

  • nombre d'éléments de câblage - 4

  • élément de câblage - pairs

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Dca

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4059496153185

Réf. Sonepar

00034861881

Réf. Fournisseur

1264708

Réf. Commerciale

Corning

catégorie:

7A (TIA)

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7A S/FTP LSZH-1 AWG23 CPR Dca -s2, d1, a1 1000 mètres 4 paires Blanc

Les Atouts de l'article:

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7A S/FTP LSZH-1 AWG23 CPR Dca -s2, d1, a1 1000 mètres 4 paires Blanc