Corning - Câble Catégorie 7A S/FTP LSZH-1 AWG23 Dca 1000M 4 paires Gaine bleue - 1264697

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 7A (TIA)
couleur de gaine - bleu
surface du conducteur - nu
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Copper Datacom
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042673577386
Réf. Sonepar
00034357738
Réf. Fournisseur
1264697
Marque
Corning
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
7A (TIA)
couleur de gaine:
bleu
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
tresse
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
7.3 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
valeur NVP:
79 %
classe de séparation selon EN 50174-2:
C
Les Atouts de l'article:
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7A S/FTP LSZH-1 AWG23 CPR Dca -s2, d1, a1 1000 mètres 4 paires Bleu


