Corning - Câble Catégorie 7A S/FTP LSZH-1 AWG23 Dca 1000M 4 paires Gaine rouge - 1264709
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 7A (TIA)
couleur de gaine - rouge
taille AWG - 23
nombre d'éléments de câblage - 4
élément de câblage - pairs
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Copper Datacom
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4059496153505
Réf. Sonepar
00034861858
Réf. Fournisseur
1264709
Marque
Corning
catégorie:
7A (TIA)
couleur de gaine:
rouge
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
classe de séparation selon EN 50174-2:
C
Les Atouts de l'article:
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7A S/FTP LSZH-1 AWG23 CPR Dca -s2, d1, a1 1000 mètres 4 paires Rouge


