Corning - Câble Catégorie 7A+ S/FTP LSZH-3 AWG22 Dca 1000M 4 paires Gaine bleue - 1264746

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble Catégorie 7A+ S/FTP LSZH-3 AWG22 Dca 1000M 4 paires Gaine bleue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 7A (TIA)

  • couleur de gaine - bleu

  • taille AWG - 22

  • nombre d'éléments de câblage - 4

  • élément de câblage - pairs

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4042673354888

Réf. Sonepar

00034335488

Réf. Fournisseur

1264746

Marque

Corning

catégorie:

7A (TIA)

couleur de gaine:

bleu

taille AWG:

22

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7A+ S/FTP LSZH-3 AWG22 CPR Dca -s1, d1, a1 1000 mètres 4 paires Bleu

Les Atouts de l'article:

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7A+ S/FTP LSZH-3 AWG22 CPR Dca -s1, d1, a1 1000 mètres 4 paires Bleu