Corning - Câble Catégorie 7A+ S/FTP LSZH-3 AWG22 Dca 1000M 4 paires Gaine bleue - 1264699

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.321 mm²
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 7A (TIA)
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Copper Datacom
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042673562375
Réf. Sonepar
00034356237
Réf. Fournisseur
1264699
Marque
Corning
section nominale du conducteur:
0.321 mm²
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
7A (TIA)
couleur de gaine:
bleu
diamètre du conducteur:
0.64 mm
taille AWG:
22
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
tresse
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
valeur NVP:
77 %
classe de séparation selon EN 50174-2:
C
Les Atouts de l'article:
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7A+ S/FTP LSZH-3 AWG22 CPR Dca -s1, d1, a1 1000 mètres 4 paires Bleu


