Corning - Câble Catégorie 7A+ S/FTP LSZH-3 AWG22 Dca 500M 2x4 paires Gaine bleue - 1264773


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.322 mm²
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 16
catégorie - 7A (TIA)
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Copper Datacom
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042673090717
Réf. Sonepar
00034309071
Réf. Fournisseur
1264773
Réf. Commerciale
Corning
section nominale du conducteur:
0.322 mm²
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
16
catégorie:
7A (TIA)
couleur de gaine:
bleu
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.643 mm
taille AWG:
22
élément de câblage:
pairs
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
tresse
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
16.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
valeur NVP:
76 %
classe de séparation selon EN 50174-2:
C