Corning - Câble Catégorie 7A S/FTP LSZH-3 AWG23 B2a 1000M 4 paires Gaine bleue - 1264691
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 7A (TIA)
couleur de gaine - bleu
taille AWG - 23
nombre d'éléments de câblage - 4
élément de câblage - pairs
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Copper Datacom
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4059496407042
Réf. Sonepar
00034640704
Réf. Fournisseur
1264691
Marque
Corning
catégorie:
7A (TIA)
couleur de gaine:
bleu
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
classe de séparation selon EN 50174-2:
C
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7A S/FTP LSZH-3 AWG23 CPR B2ca -s1a, d1, a1 1000 mètres 4 paires Bleu
Les Atouts de l'article:
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7A S/FTP LSZH-3 AWG23 CPR B2ca -s1a, d1, a1 1000 mètres 4 paires Bleu
Les Atouts de l'article:
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7A S/FTP LSZH-3 AWG23 CPR B2ca -s1a, d1, a1 1000 mètres 4 paires Bleu


