Corning - Câble Catégorie 7A S/FTP LSZH-3 AWG23 Dca 500M 2x4 paires Gaine bleue - 1264659

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble Catégorie 7A S/FTP LSZH-3 AWG23 Dca 500M 2x4 paires Gaine bleue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 16

  • catégorie - 7A (TIA)

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4042673577478

Réf. Sonepar

00034357747

Réf. Fournisseur

1264659

Marque

Corning

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

16

catégorie:

7A (TIA)

couleur de gaine:

bleu

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

23

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

tresse

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

16 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

79 %

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7A S/FTP LSZH-3 AWG23 CPR Dca -s1, d1, a1 500 mètres 2x4 paires Bleu

Les Atouts de l'article:

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7A S/FTP LSZH-3 AWG23 CPR Dca -s1, d1, a1 500 mètres 2x4 paires Bleu